Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 10x10 mm Korund Korn 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240001010150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240001010150
EAN/GTIN:
     4027497021130
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 10x10 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 57000 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel NK (Normalkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
150
n max.:
57000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos-schleifband korund, endlos schleifband, gewebeschleifband p150, Rotor-Schleifband, 10x10 mm, 4027497021130, A240001010150, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 150, Korund, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,3608*
€ 0,4513*
15 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,52*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,52*
50
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.