Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFB universal 40x20 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2220040206080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2220040206080
EAN/GTIN:
     4027497019960
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFB universal 40x20 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80 Werkzeugform Zylinder Korngröße 80 n max. (1/min) 19100 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
40 mm
Korngröße:
80
n max.:
19100 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 40x20x6 k80, fächerbürste, fächerschleifer 40x20, 4027497019960, 40x20 mm, A2220040206080, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 80, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFB, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 47,65*
€ 66,59*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,26*
€ 66,95*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 52,92*
€ 68,52*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,82*
€ 68,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,52*
€ 81,5388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,19*
€ 78,7661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.