| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A2204080406106 Herst.-Nr.: A2204080406106 EAN/GTIN: 4027497019533 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifer SFM universal 80x40 mm Schaft 6 mm Korund Korn 180/150 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 7000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | n max.: | 7000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schaftlänge: | 40 mm | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 30 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Vlies/Material: | Korund Korn 180/K150 | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 40 mm | Werkzeugdurchmesser: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, schleiffächer lukas, fächerbürste, 4027497019533, 80x40 mm, A2204080406106, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 106/150, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFM, universal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 7,95* | € 10,05* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|