| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A2204040206206 Herst.-Nr.: A2204040206206 EAN/GTIN: 4027497019236 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifer SFM für Edelstahl 40x20 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 180/150 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 14000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 20 mm | Werkzeugdurchmesser: | 40 mm | n max.: | 14000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schaftlänge: | 40 mm | Sicherheitsnorm: | EN 13743 | V max.: | 30 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Vlies/Material: | Siliciumcarbid Korn 180/K150 | Werkzeugaufnahme: | Schaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 40x20 k180, fächerbürste, fächerschleifer 40x20, 4027497019236, 40x20 mm, A2204040206206, Edelstahl, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 206/150, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFM, Siliciumcarbid |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 56,17* | € 72,95* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,27* | € 72,95* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 56,33* | € 73,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,617* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|