Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFV für Edelstahl 80x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2203080406207
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2203080406207
EAN/GTIN:
     4027497019120
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFV für Edelstahl 80x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 280 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 7000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
n max.:
7000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
30 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Siliciumcarbid Korn 280 - Vlies SIC sehr fein
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, schleiffächer lukas, fächerbürste, 4027497019120, 80x40 mm, A2203080406207, Edelstahl, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 207, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFV, Siliciumcarbid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 11,86*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,90*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 13,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.