Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFV für Edelstahl 80x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2203080406206
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2203080406206
EAN/GTIN:
     4027497019113
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFV für Edelstahl 80x40 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 180 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 7000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
80 mm
n max.:
7000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
30 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Siliciumcarbid Korn 180 - Vlies SIC fein
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 4027497019113, 80x40 mm, A2203080406206, Edelstahl, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 206, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFV, Siliciumcarbid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,59*
€ 117,98*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,51*
€ 118,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 118,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,46*
€ 140,9674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,85*
€ 140,2415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,17*
€ 133,4823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,75*
€ 130,6025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,51*
€ 113,6569
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.