Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFV universal 80x40 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2203080406104
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2203080406104
EAN/GTIN:
     4027497019083
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFV universal 80x40 mm Schaft 6 mm Korund Korn 100 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 7000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
n max.:
7000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
30 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Korund Korn 100 - Vlies NK mittel
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, schleiffächer lukas, fächerbürste, 4027497019083, 80x40 mm, A2203080406104, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 104, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFV, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 9,58*
€ 11,89*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,93*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 13,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.