Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFV für Edelstahl 30x10 mm Schaft 6 mm Zirkonkorund Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2203030106306
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2203030106306
EAN/GTIN:
     4027497523627
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFV für Edelstahl 30x10 mm Schaft 6 mm Zirkonkorund Korn 180 Werkzeugform Zylinder n max. (1/min) 14000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 13743 V max. m/s 30 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
n max.:
14000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
30 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Vlies/Material:
Zirkonkorund Korn 180 Vlies ZK fein
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k180, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 30x10 mm, 4027497523627, A2203030106306, Edelstahl, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 306, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFV, Zirkonkorund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,51*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 6,56*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.