Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFE universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2201030103120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2201030103120
EAN/GTIN:
     4027497018352
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFE universal 30x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 120 Werkzeugform Zylinder Korngröße 120 n max. (1/min) 18000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Korngröße:
120
n max.:
18000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k120, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 30x10 mm, 4027497018352, A2201030103120, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 120, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFE, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,76*
€ 42,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,50*
€ 42,81*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,40*
€ 43,60*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 45,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,60*
€ 51,884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,52*
€ 51,7888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.