Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFL universal 80x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2200080156060
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200080156060
EAN/GTIN:
     4027497017867
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 80x15 mm Schaft 6 mm Korund Korn 60 Werkzeugform Zylinder Korngröße 60 n max. (1/min) 9500 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Werkzeugdurchmesser:
80 mm
Korngröße:
60
n max.:
9500 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer lukas k60, fächerbürste, fächerschleifer k60, 4027497017867, 80x15 mm, A2200080156060, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 60, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 6 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFL, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,04*
€ 55,25*
1
€ 4,90*
ab € 39,28*
€ 55,55*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,91*
€ 56,17*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 56,73*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,17*
€ 66,8423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.