Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFL universal 20x10 mm Schaft 3 mm Korund Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2200020103120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200020103120
EAN/GTIN:
     4027497016693
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 20x10 mm Schaft 3 mm Korund Korn 120 Werkzeugform Zylinder Korngröße 120 n max. (1/min) 28000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 30 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Korngröße:
120
n max.:
28000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x10mm k120, fächerbürste, fächerschleifer 20x10, 20x10 mm, 4027497016693, A2200020103120, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 120, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFL, universal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 3,12*
6 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,15*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,26*
€ 3,23*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,25*
2 Tage
28
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.