Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFL universal 20x5 mm Schaft 3 mm Korund Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2200020056120
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200020056120
EAN/GTIN:
     4027497434558
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFL universal 20x5 mm Schaft 3 mm Korund Korn 120 Werkzeugform Zylinder Korngröße 120 n max. (1/min) 38200 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
5 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Korngröße:
120
n max.:
38200 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x5x3, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 20x5 mm, 4027497434558, A2200020056120, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 120, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFL, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,77*
€ 35,50*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,30*
€ 35,51*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,65*
€ 37,10*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 38,22*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.