Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer SFA universal 15x5 M5 mm Korund Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2200015055150
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200015055150
EAN/GTIN:
     4027497278015
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFA universal 15x5 M5 mm Korund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Korngröße 150 n max. (1/min) 18000 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 7 Schleifmittel NK (Normalkorund) Sicherheitsnorm EN 13743
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahme:
Gewindeschaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
M5 Gewindeschaft mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
5 mm
Werkzeugdurchmesser:
15 mm
Korngröße:
150
n max.:
18000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schaftlänge:
7 mm
Schleifmittel:
NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
40 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 15x5, fächerbürste, fächerschleifer lukas, 15x5 mm, 4027497278015, A2200015055150, Kleinschleifmopp, Klein-Schleifmopp, Korn 150, Korund, LUKAS Fächerschleifer, LUKAS-ERZETT, Schaft M5 mm, Schleifmop, Schleifmopstift, Schleifräder, SFA, universal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 39,29*
€ 55,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,17*
€ 56,31*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 56,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 56,62*
€ 75,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,02*
€ 63,0938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,37*
€ 61,1303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,20*
€ 57,358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.