Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe SKWK Walzenkegelform universal 5x11 mm Ceramic Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A21120053080
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A21120053080
EAN/GTIN:
     4027497058402
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Spitzkegelform
Spitzkegelschleifkappe
Walzenkegelschleifkappe
Lukas-Erzett Schleifkappe SKWK Walzenkegelform universal 5x11 mm Ceramic Korn 80 Werkzeugform Walzenkegel Farbe rot Korngröße 80 n max. (1/min) 57000 Produktverpackung Karton Schleifmittel CER (Ceramic-Korn) V max. m/s 25
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walzenkegel
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Farbe:
rot
Korngröße:
80
n max.:
57000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
CER (Ceramic-Korn)
V max.:
25 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: lukas schleifkappe k 80, lukas schleifkappe, schleifkappe 5x15, 4027497058402, 5x11 mm, A21120053080, Ceramic, Kappenschleifer, Korn 80, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKWK, universal, Walzenkegelform
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,97*
Lager 1498
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 0,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.