| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A2102112060 Herst.-Nr.: A2102112060 EAN/GTIN: 4027497552641 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifkappe SKKES Rundkegelform universal 11x25 mm Spezialkorund Korn 60 Werkzeugform Rundkegel Farbe türkis Korngröße 60 n max. (1/min) 40000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 25 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Rundkegel | Werkzeugdurchmesser: | 11 mm | Farbe: | türkis | Korngröße: | 60 | n max.: | 40000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) | V max.: | 25 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 11x25 mm, 4027497552641, A2102112060, Kappenschleifer, Korn 60, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Rundkegelform, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKKES, Spezialkorund, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,65* | € 109,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,04* | € 109,52* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,39* | € 109,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8839* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|