Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappe SKWKS Walzenkegelform universal 10x15 mm Spezialkorund Korn 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A21020103320
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A21020103320
EAN/GTIN:
     4027497121946
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Kegelschleifkappe
Schleifkappe Kegelform
Schleifkappe Spitzkegelform
Lukas-Erzett Schleifkappe SKWKS Walzenkegelform universal 10x15 mm Spezialkorund Korn 320 Werkzeugform Walzenkegel Farbe türkis Korngröße 320 n max. (1/min) 30000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 25
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walzenkegel
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Farbe:
türkis
Korngröße:
320
n max.:
30000 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
V max.:
25 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzkegelschleifkappe, Walzenkegelschleifkappe, lukas schleifkappe, schleifkappe 10x15, schleifkappe kegelform, 10x15 mm, 4027497121946, A21020103320, Kappenschleifer, Korn 320, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKWKS, Spezialkorund, universal, Walzenkegelform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,93*
Lager 1498
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 0,96*
8 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,7717*
€ 0,9625*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.