| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A21020051150 Herst.-Nr.: A21020051150 EAN/GTIN: 4027497247103 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifkappe SKZYS Zylinderform universal 5x10 mm Spezialkorund Korn 150 Werkzeugform Zylinder Farbe türkis Korngröße 150 n max. (1/min) 57000 Produktverpackung Karton Schleifmittel NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) V max. m/s 25 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Werkzeugdurchmesser: | 5 mm | Farbe: | türkis | Korngröße: | 150 | n max.: | 57000 (1/min) | Produktverpackung: | Karton | Schleifmittel: | NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung) | V max.: | 25 m/s | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifkappe 5x15, schleifkappe zylinderform, 4027497247103, 5x10 mm, A21020051150, Kappenschleifer, Korn 150, LUKAS Schleifkappe, LUKAS-ERZETT, Schleif-Kappe, Schleifkappen, SKZYS, Spezialkorund, universal, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,54* | € 0,70* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,50* | € 0,70* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5515* | € 0,7023* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|