Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D29 Konus für Werkzeugstähle 3x6.4 mm Schaft 3 mm | Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900029311
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900029311
EAN/GTIN:
     4027497015412
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Lukas-Erzett Schleifstift D29 Konus für Werkzeugstähle 3x6.4 mm Schaft 3 mm | Korn 100 Werkzeugform Konus Bindung V1/6 Bindungsart V Keramische Bindung Härte M Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Konus
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
6,4 mm
Werkzeugdurchmesser:
3 mm
Bindung:
V1/6
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
M
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKBR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: schleifstift lukas, schleifstift, Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 3x6.4 mm, 4027497015412, A202900029311, D29, Flexstift, Flexstifte, Konus, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Werkzeugstähle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,16*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,16*
20
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 2,26*
9 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.