Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D18 Sonderform für Stahl/Stahlguss 7x8 mm Schaft 3 mm | Edelkorund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A202900018302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A202900018302
EAN/GTIN:
     4027497015184
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Sonderform
Lukas-Erzett Schleifstift D18 Sonderform für Stahl/Stahlguss 7x8 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 80 Werkzeugform Sonderform Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sonderform
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
7 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: lukas schleifstift edelkorund, schleifstift sonderform, feinschleifstift schaft 3mm, Edelkorund Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497015184, 7x8 mm, A202900018302, D18, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Sonderform, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,90*
€ 47,57*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,73*
€ 48,36*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,31*
€ 50,26*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 52,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.