Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY2 Zylinderform für Werkzeugstähle 40x10 mm Schaft 6 mm | Korund K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201304010627
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201304010627
EAN/GTIN:
     4027497014576
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY2 Zylinderform für Werkzeugstähle 40x10 mm Schaft 6 mm | Korund Korn 24 | hart Werkzeugform Zylinder Bindung Ba.64 Bindungsart B Kunstharzbindung Durchmesser 2 mm 40 Härte Q Höhe 2 mm 10 Korngröße 24
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Schleifmittel:
NKB
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
40 mm
Bindung:
Ba.64
Bindungsart:
B Kunstharzbindung
Durchmesser 2:
40 mm
Härte:
Q
Höhe 2:
10 mm
Korngröße:
24
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, korund schleifspitze, schleifstift lukas, hart, Korund Korn 24, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497014576, 40x10 mm, A201304010627, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Werkzeugstähle, ZY2, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,57*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,57*
9 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.