Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY2 Zylinderform für Edelstahl 32x8 mm Schaft 6 mm | Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201303208647
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201303208647
EAN/GTIN:
     4027497014521
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY2 Zylinderform für Edelstahl 32x8 mm Schaft 6 mm | Korn 36 Werkzeugform Zylinder Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Durchmesser 2 mm 32 Härte O Höhe 2 mm 8 Korngröße 36
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Schleifmittel:
RKD
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
32 mm
Bindung:
V21
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Durchmesser 2:
32 mm
Härte:
O
Höhe 2:
8 mm
Korngröße:
36
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Korn 36, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 32x8 mm, 4027497014521, A201303208647, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY2, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,74*
€ 48,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,60*
€ 48,59*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,57*
€ 49,39*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,33*
€ 51,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.