Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 13x13 mm Schaft 3 mm | Edelkorund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201101313302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201101313302
EAN/GTIN:
     4027497014170
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 13x13 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 46 Werkzeugform Kugel Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 46 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
13 mm
Werkzeugdurchmesser:
13 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
46
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift kugelform, lukas schleifstift kugelform, Edelkorund Korn 46, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 13x13 mm, 4027497014170, A201101313302, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,09*
€ 57,56*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 45,00*
€ 58,24*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,55*
€ 58,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,61*
€ 59,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,24*
€ 69,3056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,87*
€ 66,4853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.