Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 10x10 mm Schaft 3 mm | Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201101010312
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201101010312
EAN/GTIN:
     4027497014132
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 10x10 mm Schaft 3 mm | Korn 60 Werkzeugform Kugel Bindung V7 Bindungsart V Keramische Bindung Härte O/P Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Bindung:
V7
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
O/P
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKWBR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift 10x10mm, schleifstift kugelform, lukas schleifstift kugelform, Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 10x10 mm, 4027497014132, A201101010312, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 51,10*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,04*
€ 51,63*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 53,47*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,63*
€ 61,4397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.