Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 8x8 mm Schaft 3 mm | Korn 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2011008083530001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2011008083530001
EAN/GTIN:
     4027497347339
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 8x8 mm Schaft 3 mm | Korn 100 Werkzeugform Kugel Bindung V115 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
8 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Bindung:
V115
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
Q
Korngröße:
100
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
NDW
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift kugelform schaft 3mm, Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497347339, 8x8 mm, A2011008083530001, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,18*
€ 50,80*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 51,60*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,48*
€ 54,83*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 55,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,65*
€ 63,8435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.