| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A201100808353 Herst.-Nr.: A201100808353 EAN/GTIN: 4027497014095 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 8x8 mm Schaft 3 mm x 50 mm | Korn 100 Werkzeugform Kugel Bindung V115 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 100 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 50 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Kugel | Verpackungsbeschriftung: | LUKAS-ERZETT | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 3 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 8 mm | Werkzeugdurchmesser: | 8 mm | Bindung: | V115 | Bindungsart: | V Keramische Bindung | Härte: | Q | Korngröße: | 100 | Produktverpackung: | Beutel | Schaftlänge: | 50 mm | Schleifmittel: | NDW | Sicherheitsnorm: | EN 12413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift kugelform schaft 3mm, Korn 100, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497014095, 50 mm, 8x8 mm, A201100808353, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, x |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,85* | € 2,46* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | € 5,45* | ab € 1,87* | € 2,47* | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,62* | € 2,55* | | | | | 5 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,86* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|