Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU Kugelform für Edelstahl 4x4 mm Schaft 3 mm | Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A201100404377
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A201100404377
EAN/GTIN:
     4027497584840
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Edelstahl 4x4 mm Schaft 3 mm | Korn 80 Werkzeugform Kugel Bindung V118 Bindungsart V Keramische Bindung Härte L Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4 mm
Werkzeugdurchmesser:
4 mm
Bindung:
V118
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
L
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
CERAMIC
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift kugelform schaft 3mm, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497584840, 4x4 mm, A201100404377, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,79*
€ 42,10*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 45,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,10*
€ 50,099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,35*
€ 46,8265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,5895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.