Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 5x10 mm | Edelkorund Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200200510602
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200200510602
EAN/GTIN:
     4027497013906
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 5x10 mm | Edelkorund Korn 80 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, schleifstift spitzbogenform, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497013906, 5x10 mm, A200200510602, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, SP, Spitzbogenform, Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,44*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,44*
20
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,52*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.