Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Werkzeugstähle 50x25 mm Schaft 8 mm | Korn 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200005025827
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200005025827
EAN/GTIN:
     4027497013852
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Werkzeugstähle 50x25 mm Schaft 8 mm | Korn 24 Werkzeugform Zylinder Bindung Ba.64 Bindungsart B Kunstharzbindung Härte Q Korngröße 24 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
25 mm
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Bindung:
Ba.64
Bindungsart:
B Kunstharzbindung
Härte:
Q
Korngröße:
24
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
NKB
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas 20 x 25 mm, schleifstift lukas, schleifstift, Korn 24, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497013852, 50x25 mm, A200005025827, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 8 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Werkzeugstähle, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,11*
€ 88,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 94,38*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,67*
€ 101,07*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,34*
€ 105,1246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,15*
€ 103,7085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,72*
€ 100,8168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,07*
€ 97,6633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,11*
€ 83,4309
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,5055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.