Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 50x25 mm Schaft 6 mm | Korn 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200005025616
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200005025616
EAN/GTIN:
     4027497529285
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 50x25 mm Schaft 6 mm | Korn 30 Werkzeugform Zylinder Bindung V10 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 30 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
25 mm
Werkzeugdurchmesser:
50 mm
Bindung:
V10
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
30
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
MK
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas 20 x 25 mm, schleifstift lukas, schleifstift, Korn 30, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497529285, 50x25 mm, A200005025616, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 56,28*
€ 78,67*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 62,34*
€ 79,18*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 80,22*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,18*
€ 94,2242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,62*
€ 92,3678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,49*
€ 89,8331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,06*
€ 88,1314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,34*
€ 74,1846
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.