Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 40x40 mm Schaft 8 mm | Korn 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200004040816
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200004040816
EAN/GTIN:
     4027497013791
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 40x40 mm Schaft 8 mm | Korn 36 Werkzeugform Zylinder Bindung V10 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 36 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
40 mm
Werkzeugdurchmesser:
40 mm
Bindung:
V10
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
36
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
MK
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, schleifstifte schaft 8mm, Korn 36, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497013791, 40x40 mm, A200004040816, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 8 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,88*
€ 85,77*
€ 4,90*
ab € 62,36*
€ 85,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,04*
€ 86,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 92,67*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,58*
€ 101,8402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.