Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Guss 40x25 mm Schaft 8 mm | Korn 24/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200004025833
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200004025833
EAN/GTIN:
     4027497584826
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Guss 40x25 mm Schaft 8 mm | Korn 24/30 Werkzeugform Zylinder Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte P Korngröße Kornkombinationen Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
25 mm
Werkzeugdurchmesser:
40 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
P
Korngröße:
Kornkombinationen
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
HK
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas 20 x 25 mm, schleifstift lukas, schleifstift, Korn 24/30, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497584826, 40x25 mm, A200004025833, Flexstift, Flexstifte, Guss, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 8 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 48,51*
€ 70,56*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 70,98*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 54,82*
€ 71,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,02*
€ 84,5138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,25*
€ 82,4075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,09*
€ 76,2671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.