Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Guss 25x32 mm Schaft 6 mm | Korn 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200002532633
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200002532633
EAN/GTIN:
     4027497013524
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Guss 25x32 mm Schaft 6 mm | Korn 30 Werkzeugform Zylinder Bindung V13 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 30 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
32 mm
Werkzeugdurchmesser:
25 mm
Bindung:
V13
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
30
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
HK
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Korn 30, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 25x32 mm, 4027497013524, A200002532633, Flexstift, Flexstifte, Guss, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 39,15*
€ 59,13*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,07*
€ 59,84*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,11*
€ 61,06*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,89*
€ 61,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,80*
€ 72,352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,73*
€ 68,6987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,96*
€ 66,5924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,60*
€ 64,974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.