Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Guss 20x32 mm Schaft 6 mm | Korn 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200002032633
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200002032633
EAN/GTIN:
     4027497013340
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Guss 20x32 mm Schaft 6 mm | Korn 30 Werkzeugform Zylinder Bindung V13 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 30 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
32 mm
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Bindung:
V13
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
30
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
40 mm
Schleifmittel:
HK
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstift lukas, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Korn 30, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 20x32 mm, 4027497013340, A200002032633, Flexstift, Flexstifte, Guss, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 51,03*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,64*
€ 51,82*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,83*
€ 55,01*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 55,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,01*
€ 65,4619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.