Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 10x10 mm Schaft 3 mm | Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200001010312
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200001010312
EAN/GTIN:
     4027497012565
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 10x10 mm Schaft 3 mm | Korn 60 Werkzeugform Zylinder Bindung V7 Bindungsart V Keramische Bindung Härte O/P Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Bindung:
V7
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
O/P
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKWBR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift lukas, Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 10x10 mm, 4027497012565, A200001010312, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, ZY, Zylinderform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,94*
€ 35,03*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,16*
€ 35,84*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 37,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.