Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm | Edelkorun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200000610302
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200000610302
EAN/GTIN:
     4027497012282
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Lukas-Erzett Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm | Edelkorund Korn 60 Werkzeugform Zylinder Bindung V4 Bindungsart V Keramische Bindung Härte N Korngröße 60 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Bindung:
V4
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
N
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
EKR
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, lukas schleifstift edelkorund, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstifte edelkorund, Edelkorund Korn 60, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497012282, 6x10 mm, A200000610302, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, Stahl, ZY, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,95*
10 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,99*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 2,03*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.