| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A18031255E Herst.-Nr.: A18031255E EAN/GTIN: 4027497011698 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Hartmetall-Granulat-Teller HGWT Ø125 mm | gerade Ausführung Gerade Korngröße 2,5-3,0 n max. (1/min) 9600 Werkzeugaufnahme Bohrung Werkzeugdurchmesser mm 125 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gerade | Korngröße: | 2,5-3,0 | n max.: | 9600 (1/min) | Werkzeugaufnahme: | Bohrung | Werkzeugdurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe lukas, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben, Schruppschleifscheiben, 4027497011698, A18031255E, Hartmetall-Granulat-Schruppscheibe, Hartmetall-Granulat-Teller, HGWT, Kombischleifscheiben, LUKAS Hartmetall-Granulat-Teller, LUKAS-ERZETT, Ø 125 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,81* | € 74,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,44* | € 78,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,80* | € 80,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|