| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-FS852N-0580A20-E7015 Herst.-Nr.: FS852N-0580A20-E7015 EAN/GTIN: 4051152431828 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkzeugwagen 895 x 580 x 613 mm H x B x T Oben mit 4-seitigem Abrollrand Unten mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen: 175EA/175EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | max. Ladenbelastung: | max. Ladenbelastung | Anzahl Bockrollen: | Anzahl Bockrollen | Anzahl Lenkrollen: | Anzahl Lenkrollen | Raddurchmesser in mm: | Raddurchmesser in mm | Gewicht: | Gewicht KG | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland | Breite in mm: | Breite in mm | Tiefe in mm: | Tiefe in mm | Höhe in mm: | Höhe in mm | Anzahl Gehäuse: | Anzahl Gehäuse | Anzahl Schubladen: | Anzahl Schubladen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwägen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,22* | € 522,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,20* | € 524,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 409,39* | € 528,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,98* | € 753,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|