Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplattform 1000x700x270mm Ladefläche 1000x700 Trgkr. 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplattform 1000x700x270mm Ladefläche 1000x700 Trgkr. 500kg
Rollplattform 1000x700x270mm Ladefläche 1000x700 Trgkr. 500kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8622-6039L-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8622-6039L-1C12
EAN/GTIN:
     4051152041072
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Rollplattform mit phenolharzvergüteter Sperrholzplatte 1000 x 700 x 270 mm L x B x H hinten 2 Bockrollen dm 200 mm mit Vollgummibereifung schwarz vorn 2 Rohrbügel für sicheres Abstellen Tragfähigkeit 500kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Gesamtlänge in mm:
1000
Gesamtbreite in mm:
700
Gesamthöhe in mm:
270
Ladeflächenlänge mm:
1000
Anzahl Bockrollen:
2
Raddurchmesser in mm:
200
Tragkraft (kg):
500
Weitere Suchbegriffe: Rollplattform, Rollplattformen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,44*
€ 492,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,91*
€ 494,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,48*
€ 575,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,33*
€ 556,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,44*
€ 495,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.