Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenwagen Vollgummibereifung 1400x750 Schfl. 540x275 Flaschen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenwagen Vollgummibereifung 1400x750 Schfl. 540x275 Flaschen 2
Stahlflaschenwagen Vollgummibereifung 1400x750 Schfl. 540x275 Flaschen 2
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8621-6104-2FA
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8621-6104-2FA
EAN/GTIN:
     4051152004299
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenwagen mit Vollgummibereifung 1400mm hoch für 2/40-50l Flaschen Tragfähigkeit 150kg bei gleichverteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Gesamthöhe in mm:
1400
Gesamtbreite in mm:
750
Schaufel-Länge in mm:
540
Schaufel-Breite mm:
275
Raddurchmesser in mm:
250
Tragkraft (kg):
150
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre, Flaschenwägen, Stahlflaschenwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,70*
€ 515,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,29*
€ 517,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,08*
€ 597,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,70*
€ 532,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.