Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen 1000x600mm(HxB) Schaufel 500x260mm(LxB) Flaschen 2 Trgkr. 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenwagen 1000x600mm(HxB) Schaufel 500x260mm(LxB) Flaschen 2 Trgkr. 50kg
Flaschenwagen 1000x600mm(HxB) Schaufel 500x260mm(LxB) Flaschen 2 Trgkr. 50kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8621-6103-2GF
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8621-6103-2GF
EAN/GTIN:
     4051152060974
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenwagen, luftbereift
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Gesamthöhe in mm:
1000
Gesamtbreite in mm:
600
Schaufel-Länge in mm:
500
Schaufel-Breite mm:
260
Raddurchmesser in mm:
210
Tragkraft (kg):
50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,97*
€ 592,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,15*
€ 594,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,54*
€ 705,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,31*
€ 681,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,15*
€ 658,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.