Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 1200x650x1800mm 2 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen 1200x650x1800mm 2 Ebenen Ladefläche 1000x600mm Traglast 500kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8611-6061K-2C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8611-6061K-2C12
EAN/GTIN:
     4051152060868
Suchbegriffe:
Paketwagen
paketwagen
Paketwagen, mit 2 Böden 1200x600x1800mm LxTxH Tragfähigkeit 500 kg, bei gl. verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
2
Tragkraft Ebene kg:
500
Gesamttraglast:
500
Gesamtlänge in mm:
1200
Gesamtbreite in mm:
650
Gesamthöhe in mm:
1800
Ladeflächenlänge mm:
1000
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Paketwägen Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,88*
€ 881,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,84*
€ 884,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,68*
€ 1.034,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,17*
€ 991,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,77*
€ 957,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,88*
€ 906,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.