Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1175x600x1800mm Ebenen 6 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1175x600x1800mm Ebenen 6 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1175x600x1800mm Ebenen 6 Ladefläche 1000x600mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8609-6234K-6C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6234K-6C12
EAN/GTIN:
     4051152539210
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen
Etagenwagen, mit 6 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 600 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 600 mm Ladehöhen: 270/545/820/1090/1365/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummi schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
6
Tragkraft Ebene (kg):
80
Gesamttraglast:
400
Gesamtlänge in mm:
1175
Gesamtbreite in mm:
600
Gesamthöhe in mm:
1800
Ladeflächenlänge mm:
1000
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,57*
€ 933,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,88*
€ 936,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,19*
€ 1.110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,40*
€ 1.097,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,46*
€ 1.053,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,57*
€ 1.021,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,57*
€ 980,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.