Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand, Länge: 404mm Höhe: 118mm für Fronth.: 150 & 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand, Länge: 404mm Höhe: 118mm für Fronth.: 150 & 175mm
Trennwand, Länge: 404mm Höhe: 118mm für Fronth.: 150 & 175mm
Artikel-Nr.:
     1498-13676-15/TW24-118
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     15/TW24-118
EAN/GTIN:
     4051152055895
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand zur Schubladenunterteilung Länge: 404 mm ( 24 Einheiten) Höhe: 118 mm für Fronthöhen: 150 & 175 mm
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Höhe in mm:
Höhe in mm
Länge in mm:
Länge in mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 12,20*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,18*
€ 12,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 22,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.