Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 24 N Schruppscheiben, 230 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-13252-13432
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheiben 230mm
Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
max. Drehzahl:
max. Drehzahl 1/s
Gesamtbreite:
Gesamtbreite mm
Außendurchmesser:
Außendurchmesser mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
max. Arbeitsgeschwindigkeit m/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Schruppschleifscheiben, Schruppscheiben, Schleifscheibe, Schruppscheibe INOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.