Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-8801/8H Herst.-Nr.: 8801/8H EAN/GTIN: 4000896039463 |
| |
|
| | |
| - 8 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze für Innensechskantschrauben
- Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
- Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
- Kurze Ausführung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 3 – 10
- Abmessungen / Länge: 240 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,5 kg | Anzahl Werkzeuge: | 8 | Oberfläche: | TIN beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 3/8 zoll knarrenkasten hazet, bit-satz hazet, bit satz, Schlüssel (Steck-, Kreuz-), Steckschlüssel, Sanitärschlüssel (Kreuz-) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,71* | € 110,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,35* | € 110,28* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,32* | € 112,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,90* | € 114,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 105,27* | € 128,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 105,27* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|