Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-810-T30 Herst.-Nr.: 810-T30 EAN/GTIN: 4000896205233 |
| |
|
| | |
| - Aufhängeloch im Griff
- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30
- Abmessungen / Länge: 230 mm
- Länge l1: 115 mm
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | TX 30 | Gesamtlänge: | 230 mm | Länge der Klinge: | 115 mm | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Oberfläche: | Klinge mattverchromt, Spitze brüniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,79* | € 8,73* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,00* | € 9,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,68* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,90* | € 9,75* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,04* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|