Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-741-1 Herst.-Nr.: 741-1 EAN/GTIN: 4000896029709 |
| |
|
| | |
| - Geschmiedete Ausführung
- Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
- Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
- Meißelschneiden geschliffen
Nachschleifen ohne Nachhärten - Achtkantiger Schaft
- Oberfläche: tauchlackiert
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 125 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen: | | Breite der Schneide [eClass]: | 4 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,07 kg | Oberfläche: | tauchlackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,73* | € 8,56* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,95* | € 9,24* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,96* | € 9,99* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 7,96* | € 10,22* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,51* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|