Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2784-14 Herst.-Nr.: 2784-14 EAN/GTIN: 4000896155583 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (Knorr-Bremse) an MERCEDES-BENZ Nkw z.B. Actros Betätigung der oberen Querlenkerschraube an MAN TGA - Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
- Ermöglicht den kontrollierten Schraubanzug mit dem vom Hersteller geforderten Drehmoment (Herstellerangaben beachten) z.B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6144-1 CT
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 112 mm
- Länge l1: 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,52* | € 33,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,40* | € 33,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,75* | € 33,44* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,02* | € 33,81* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,00* | € 38,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|