Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2216N-PZ2/3 Herst.-Nr.: 2216N-PZ2/3 EAN/GTIN: 4000896238415 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″)
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ2
- Abmessungen / Länge: 25 mm
Neues HAZET Bit ProgrammDer HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle - Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
- Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
- Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
- Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
- Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Masse (Gewicht): | ,021 kg | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | Anzahl Werkzeuge: | 3 | Norm: | Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4″) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit pz 2x25, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Bit (Werkzeug), Bit (Kreuzschlitz), Bit (Schlagschrauber), Bit (Sechsrund) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,54* | € 3,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,10* | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,01* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|