Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-1849 Herst.-Nr.: 1849 EAN/GTIN: 4000896007080 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern - Speziell für Wärmeschutzstecker
- Zusatzschneide
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 195 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 195 mm | Nettogewicht: | 200 g | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | Netto-Gewicht (kg): | ,2 kg | Oberfläche: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,00* | € 41,25* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,87* | € 41,34* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,59* | € 42,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,81* | € 43,55* | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,02* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|